pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW40472BB15 3RW40 S3 106A 600V 110-230V SPRING - 3RW40472BB15

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 106 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 400...600 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

175 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209696600

Codice prodotto

SIE3RW40472BB15

Cod. produttore

3RW40472BB15

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

106 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

400...600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...230 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...230 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

55 kW

Classe di intervento:

Altro

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...230 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS S3 106 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per avviare e fermare gradualmente motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e ottimizzando l'uso dello spazio nel quadro.

    Dettagli tecnici:

    • Capacità di carico: 75 kW/500 V
    • Tensione di rete: AC 400 ... 600 V, AC/DC 110-230 V
    • Funzioni di monitoraggio per protezione dal surriscaldamento e sovraccarico
    • Bypass integrato per bassa generazione di calore
    • Omologazioni internazionali, inclusi ATEX o IEC Ex
    • Disponibile per reti fino a 690 V
    • Versioni con tensione di alimentazione di comando di 24 V disponibili
    • Opzioni di montaggio su interruttori automatici con modulo di collegamento

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento e arresto graduali per una vita utile del motore prolungata
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori tradizionali
    • Assenza di manutenzione e facilità d'uso
    • Reset remoto per una rapida e semplice eliminazione dei guasti
    • Costruzione modulare per soluzioni personalizzabili
    • Ventilatore opzionale per una struttura ancora più compatta

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS