pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW40472BB05 SOFTSTARTER S3 75KW 500V, 24V AUS C.CL. - 3RW40472BB05

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 106 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 400...600 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

175 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209696587

Codice prodotto

SIE3RW40472BB05

Cod. produttore

3RW40472BB05

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

106 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

400...600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

55 kW

Classe di intervento:

Altro

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS S3 106 A

    Il softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard che richiedono avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, garantendo una significativa riduzione dei picchi di corrente.

    Dettagli tecnici:

    • 75 kW/500 V, 40 °C AC 400 ... 600 V
    • AC/DC 24 V morsetti a molla
    • Compatibilità con reti fino a 690 V
    • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio contro il surriscaldamento
    • Limite di corrente durante l'accelerazione impostabile
    • Reset remoto integrato per il rapido ripristino dei guasti
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA, ATEX o IEC Ex)
    • Protezione motore a termistori disponibile per alcune varianti
    • Modulo di collegamento opzionale per montaggio su interruttori automatici
    • Ventilatore opzionale per una struttura più compatta nelquadro elettrico

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
    • Sgravio del carico sia della rete di alimentazione che del carico meccanico nell'azionamento.
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d’uso.
    • Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente, sempre attuale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS