pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW40471TB05 SOFTSTARTER S3 75KW 500V, 24V AUS TERMI - 3RW40471TB05

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 106 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 400...600 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

175 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209693333

Codice prodotto

SIE3RW40471TB05

Cod. produttore

3RW40471TB05

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

106 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

400...600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

55 kW

Classe di intervento:

Altro

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS S3 106 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, offrendo una gestione efficiente dell'energia.

    Dettagli tecnici:

    • Potenza: 75 kW
    • Tensione: 500 V (AC 400 ... 600 V, AC/DC 24 V)
    • Temperatura operativa: 40 °C
    • Protezione motore a termistore disponibile per alcuni modelli
    • Compatibilità con reti fino a690 V
    • Certificazioni internazionali come IEC e UL/CSA
    • Modulo di collegamento opzionale per montaggio su interruttori automatici

    Vantaggi per il cliente:

    • Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente
    • Eliminazione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Bypass integrato per ridurre il riscaldamento nel quadro elettrico
    • Limitazione della corrente durante l'accelerazione a valore massimo impostabile
    • Reset remoto integrato per la rapida risoluzione di guasti
    • Ventilatore opzionale per una struttura ancora più compatta

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS