pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW40471BB14 SOFTSTARTER S3 55KW 400V, 110-230V AUS - 3RW40471BB14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 106 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

175 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209693326

Codice prodotto

SIE3RW40471BB14

Cod. produttore

3RW40471BB14

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

106 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...230 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...230 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

30 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

55 kW

Classe di intervento:

Altro

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...230 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS S3 106 A

    Softstarter SIRIUS 3RW40 per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Potenza: 55 kW/400 V
    • Range di tensione: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
    • Integrato bypass per bassa temperatura nel quadro elettrico
    • Funzioni di monitoraggio per prevenire surriscaldamento e sovraccarico
    • Possibilità di limitare la corrente durante l'accelerazione
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA) per applicazioni ATEX o IEC Ex
    • Disponibile per reti fino a 690 V con varianti di tensione di alimentazione di comando
    • Protezione motore a termistori per alcune varianti

    Vantaggi per il cliente:

    • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
    • Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Reset remoto integrato per eliminare guasti rapidamente
    • Struttura costruttiva compatta con opzioni di ventilazione disponibili
    • Sistema modulare efficiente e sempre attuale

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS