pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW40462BB14 SOFTSTARTER S3 45KW 400V 110-230V AUS C. - 3RW40462BB14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 80 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

175 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209696501

Codice prodotto

SIE3RW40462BB14

Cod. produttore

3RW40462BB14

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

80 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...230 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...230 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

22 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

45 kW

Classe di intervento:

Altro

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...230 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS S3 80 A

    Il softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, garantendo un avvio controllo e un funzionamento efficiente.

    Dettaglitecnici:

    • Corrente nominale: 80 A
    • Potenza: 45 kW/400 V
    • Temperature operativa: fino a 40 °C
    • Tensioni di alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio;
    • Certificazioni: IEC, UL/CSA, ATEX o IEC Ex
    • Opzioni di montaggio: su interruttori automatici, compresi contatti a molla

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente.
    • Compatta progettazione con un notevole risparmio di spazio e cablaggio.
    • Facilità d'uso e assenza di manutenzione.
    • Bypass integrato per basso riscaldamento nel quadro elettrico.
    • Reset remoto per eliminazione rapida dei guasti.
    • Protezione motore a termistori per modelli specifici.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS