pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW40461TB04 SOFTSTARTER S3 45KW 400V, 24V AUS TERMI - 3RW40461TB04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

80 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

22 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 80 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

175 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209693241

Codice prodotto

SIE3RW40461TB04

Cod. produttore

3RW40461TB04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

80 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

22 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

45 kW

Classe di intervento:

Altro

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS S3 80 A

    Softstarter SIRIUS 3RW40 for standard applications with gradual starting and stopping of three-phase asynchronous motors.

    Dettagli tecnici:

    • Current rating: 80 A
    • Power rating: 45 kW at 400 V
    • Operating temperature: 40 °C
    • Voltage range: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
    • Integrated bypass: Yes
    • Thermal overload protection: Yes, with thermistor
    • Protection certifications: IEC and UL/CSA for explosive risk applications (ATEX or IEC Ex)

    Vantaggi per i clienti:

    • Gradual starting reduces current peaks and prevents voltage oscillations.
    • Less space and wiring compared to star-delta starters and frequency converters.
    • Maintenance-free operation ensures ease of use.
    • Remote reset functionality allows for quick fault elimination.
    • The optional fan enables an even more compact design in electrical cabinets.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS