SIEMENS - SIE3RW40461BB15 SOFTSTARTER S3 55KW 500V, 110-230V AUS - 3RW40461BB15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 80 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 400...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
175 Kg CO₂-eq
EAN
4011209693296
Codice prodotto
SIE3RW40461BB15
Cod. produttore
3RW40461BB15
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
80 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
400...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...230 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...230 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
45 kW
Classe di intervento:
Altro
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...230 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Potenza nominale: 55 kW/500 V
- Corrente: 80 A
- Tensione di rete: AC 400 ... 600 V, AC/DC 110-230 V
- Temperatura massima: 40 °C
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA, adatte per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Protezione motore: Termistori disponibili per varianti specifiche
- Moduli opzionali: Montaggio su interruttori automatici e ventilatore per struttura compattata
- Avviamento graduale riduce i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete.
- Consente un notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d’uso, grazie a funzioni intelligenti di monitoraggio.
- Reset remoto integrato per eliminare facilmente i guasti a distanza.
- Design modulare e sempre attuale per maggiore flessibilità.
Softstarter SIRIUS S3 80 A
Il softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS