SIEMENS - SIE3RW40461BB05 SOFTSTARTER S3 55KW 500V, 24V AUS - 3RW40461BB05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 80 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 400...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
175 Kg CO₂-eq
EAN
4011209693289
Codice prodotto
SIE3RW40461BB05
Cod. produttore
3RW40461BB05
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
80 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
400...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
0 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
45 kW
Classe di intervento:
Altro
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Portata:80 A, 55 kW/500 V
- Tensione di alimentazione: AC 400 ... 600 V, AC/DC 24 V
- Funzione di avviamento graduale
- Bypass integrato per basso riscaldamento
- Intelligenti funzioni di monitoraggio per preveniresurriscaldamenti
- Limitazione della corrente durante l'accelerazione
- Reset remoto integrato per gestione rapida dei guasti
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA) per applicazioni a rischio di esplosione
- Disponibile per reti fino a 690 V con varie tensioni di alimentazione di comando
- Protezione del motore a termistori disponibile per alcuni modelli
- Modulo di collegamento opzionale per montaggio su interruttori automatici
- Ventilatore opzionale per una struttura costruttiva più compatta
- Riduzione dei picchi di corrente durante l'avviamento
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete
- Significativo risparmio di spazio e cablaggio rispetto a sistemi tradizionali
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Sistemi modulari sempre aggiornati e semplici da implementare
Softstarter SIRIUS S3 80 A
Il softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, garantendo un funzionamento efficiente e sicuro.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS