SIEMENS - SIE3RW40381TB05 SOFTSTARTER S2 45KW 500V, 24V AUS TERMI - 3RW40381TB05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 72 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 400...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
181 Kg CO₂-eq
EAN
4011209693074
Codice prodotto
SIE3RW40381TB05
Cod. produttore
3RW40381TB05
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
72 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
400...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
37 kW
Classe di intervento:
Altro
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Corrente nominale: 72 A
- Potenza: 45 kW / 500 V
- Gamma di tensione: AC 400 ... 600 V, AC/DC 24 V
- Protezione motore: termistore
- Omologazioni: IEC, UL/CSA, applicazioni ATEX o IEC Ex
- Dimensioni: design compatto con bypass integrato
- Opzioni aggiuntive: modulo di collegamento per interruttori automatici, ventilatore opzionale
- Avviamento graduale riduce i picchi di corrente e oscilla la tensione di rete
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto a soluzioni tradizionali
- Facilità d'uso e assenza di manutenzione necessaria
- Monitoraggio intelligente previene surriscaldamento e sovraccarico del motore
- Reset remoto integra un modo semplice per gestire i guasti
- Compatibile con varianti di tensione di alimentazione di comando e morsetti a vite e molla
Softstarter SIRIUS S2 72 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, offrendo vantaggi come riduzione dei picchi di corrente e assenza di manutenzione.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS