SIEMENS - SIE3RW40381BB05 SOFTSTARTER S2 45KW 500V, 24V AUS - 3RW40381BB05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 72 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 400...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
181 Kg CO₂-eq
EAN
4011209692992
Codice prodotto
SIE3RW40381BB05
Cod. produttore
3RW40381BB05
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
72 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
400...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
37 kW
Classe di intervento:
Altro
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Corrente nominale: 72 A
- Potenza: 45 kW/500 V
- Tensione di rete: AC 400 ... 600 V
- Tensione di comando: AC/DC 24 V
- Temperatura ambiente: 40 °C
- Bypass integrato per design compatto e basso riscaldamento
- Protezione del motore tramite termistori per modelli selezionati
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA), incluse applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Avviamento graduale e riduzione delle oscillazioni della tensione di rete.
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto a soluzioni tradizionali come avviatori stella-triangolo.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Reset remoto integrato per una rapida risoluzione dei guasti.
- Possibilità di limitare la corrente durante l’accelerazione a un valore massimo impostabile.
- Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente, sempre attuale.
Softstarter SIRIUS S2 72 A
Il softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e migliorando l'efficienza operativa.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS