SIEMENS - SIE3RW40372TB05 SOFTSTART S2 37KW 500V, 24V AUS C.CL.TER - 3RW40372TB05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 63 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 400...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
181 Kg CO₂-eq
EAN
4011209696389
Codice prodotto
SIE3RW40372TB05
Cod. produttore
3RW40372TB05
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
63 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
400...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
30 kW
Classe di intervento:
Altro
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Corrente nominale: 63 A
- Potenza: 37 kW/500 V
- Tensione di rete: AC 400 ... 600 V
- Tensione di comando: AC/DC 24 V
- Protezione motore a termistore disponibile (per modelli selezionati)
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Compatibilità per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Avviamento graduale, riduzione dei picchi di corrente e esclusione di oscillazioni della tensione di rete.
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento.
- Assenza di manutenzione e facilità d'uso.
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento.
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione dal surriscaldamento e sovraccarico.
- Reset remoto integrato per eliminazione rapida dei guasti.
- Ventilatore opzionale per una struttura costruttiva ancora più compattata.
Softstarter SIRIUS S2 63 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, offrendo un notevole risparmio di spazio e cablaggio.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS