pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW40372TB04 SOFTSTARTER S2 30KW 400V, 24V AUS MOLLA - 3RW40372TB04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 63 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

181 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209696358

Codice prodotto

SIE3RW40372TB04

Cod. produttore

3RW40372TB04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

63 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

18.5 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

30 kW

Classe di intervento:

Altro

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS S2 63 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo l'impatto sulla rete e migliorando l'efficienza operativa.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 63 A
    • Potenza: 30 kW / 400 V
    • Range di tensione di rete: AC 200-480 V
    • Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V
    • Protezione motore atermistore disponibile per alcuni modelli
    • Compatibile con reti fino a 690 V
    • Modulo di collegamento opzionale per interruttori automatici

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente e evita oscillazioni di tensione
    • Sgravio del carico della rete e del carico meccanico
    • Compatta e senza necessità di manutenzione
    • Facilità d'uso con reset remoto per una rapida risoluzionedei guasti
    • Protezione efficace contro il surriscaldamento e il sovraccarico
    • Contributo alla riduzione dello spazio e del cablaggio necessario

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS