SIEMENS - SIE3RW40371TB05 SOFTSTARTER S2 37KW 500V, 24V AUS TERMI - 3RW40371TB05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 63 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 400...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
181 Kg CO₂-eq
EAN
4011209692091
Codice prodotto
SIE3RW40371TB05
Cod. produttore
3RW40371TB05
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
63 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
400...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
-99999 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
30 kW
Classe di intervento:
Altro
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Corrente nominale: 63 A
- Potenza: 37 kW/500 V, AC 400 ... 600 V
- Tensione di comando: AC/DC 24 V
- Protezione motore: a termistore
- Omologazioni: IEC e UL/CSA, anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Dimensioni: formati compatti fino a 690 V
- Montaggio: possibilità di montaggio su interruttori automatici con modulo di collegamento opzionale
- Avviamento graduale per ridurre il carico sulla rete di alimentazione e il carico meccanico nell'azionamento.
- Significativo risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Bypass integrato per ridurre il riscaldamento nel quadro elettrico.
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per prevenire surriscaldamenti e sovraccarichi del motore.
- Reset remoto integrato per una rapida e semplice eliminazione dei guasti.
- Ventilatore opzionale per una struttura ancora più compatta nel quadro elettrico.
Softstarter SIRIUS S2 63 A
Il softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, garantendo riduzione dei picchi di corrente e facilitando l'uso.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS