SIEMENS - SIE3RW40371BB15 SOFTSTARTER S2 37KW 500V, 110-230V AUS - 3RW40371BB15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 63 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 400...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
181 Kg CO₂-eq
EAN
4011209692107
Codice prodotto
SIE3RW40371BB15
Cod. produttore
3RW40371BB15
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
63 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
400...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...230 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...230 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
30 kW
Classe di intervento:
Altro
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...230 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Corrente nominale: 63 A
- Potenza: 37 kW/500 V
- Tensione di rete: AC 400 ... 600 V
- Tensione di comando: AC/DC 110-230 V
- Bypass integrato: per una forma costruttiva compatta
- Omologazioni: IEC e UL/CSA, incluse applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Variante di alimentazione di comando: disponibili diverse tensioni, inclusi 24 V per 3RW30/40
- Riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni della tensione durante l'avviamento.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza.
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter dal surriscaldamento.
- Reset remoto integrato per una rapida eliminazione dei guasti.
- Possibilità di montare i softstarter sugli interruttori automatici con modulo di collegamento opzionale.
Softstarter SIRIUS S2 63 A
Il softstarter SIRIUS S3RW40 è progettato per avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, garantendo una gestione ottimale del carico e delle risorse energetiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS