pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW40371BB05 SOFTSTARTER S2 37KW 500V, 24V AUS - 3RW40371BB05

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 63 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 400...600 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

181 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209692084

Codice prodotto

SIE3RW40371BB05

Cod. produttore

3RW40371BB05

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

63 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

400...600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

30 kW

Classe di intervento:

Altro

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS S2 63 A

    Il softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, contribuendo a ridurre i picchi di corrente e a migliorare l'affidabilità del sistema.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 63 A
    • Potenza: 37 kW/500 V
    • Tensione di rete: AC 400 ... 600 V, AC/DC 24 V
    • Bypass integrato per ridurre il riscaldamento
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per prevenire il surriscaldamento
    • Limitazione della corrente durante l'accelerazione
    • Certificazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Disponibile per reti fino a 690 V

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità d'uso e assenza di manutenzione
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Reset remoto per una rapida eliminazione dei guasti
    • Protezione motore a termistori per modelli selezionati
    • Possibilità di montaggio su interruttori automatici con modulo di collegamento opzionale
    • Ventilatore opzionale per ulteriori miglioramenti nella compattezza

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS