SIEMENS - SIE3RW40361BB14 SOFTSTARTER S2 22KW 400V, 110-230V AUS - 3RW40361BB14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
45 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
11 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 45 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
181 Kg CO₂-eq
EAN
4011209691841
Codice prodotto
SIE3RW40361BB14
Cod. produttore
3RW40361BB14
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
45 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...230 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...230 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
11 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
22 kW
Classe di intervento:
Altro
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...230 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Corrente nominale: 45 A
- Potenza nominale: 22 kW a 400 V
- Temperatura di funzionamento: 40 °C
- Tensioni di alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
- Funzione bypass: per una forma costruttiva compatta
- Omologazioni: IEC e UL/CSA, incluse applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Protezione motore: opzioni di termistori disponibili
- Moduli di collegamento: per montaggio sugli interruttori automatici
- Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente.
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
- Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter dal surriscaldamento e il motore dal sovraccarico.
- Reset remoto integrato per eliminare a distanza i guasti rapidamente.
- Ventilatore opzionale per una struttura costruttiva ancora più compatta nel quadro elettrico.
Softstarter SIRIUS S2 45 A
Softstarter SIRIUS 3RW40 per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS