SIEMENS - SIE3RW40282BB14 SOFTSTARTER S0 18,5KW 400V 110-230V A. M - 3RW40282BB14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 38 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
121 Kg CO₂-eq
EAN
4011209695399
Codice prodotto
SIE3RW40282BB14
Cod. produttore
3RW40282BB14
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
38 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...230 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...230 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
11 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
18.5 kW
Classe di intervento:
Altro
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...230 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Corrente nominale: 38 A
- Potenza: 18,5 kW a 400 V, 40 °C
- Range di tensione: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione da surriscaldamento
- Bypass integrato per basso riscaldamento
- Omologazioni internazionali, inclusi ATEX o IEC Ex
- Disponibile per reti fino a 690 V
- Variante con tensione di alimentazione di comando di 24 V
- Avviamento graduale che riduce picchi di corrente
- Eliminazione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Reset remoto integrato per eliminazione rapida dei guasti
- Montaggio possibile su interruttori automatici con modulo di collegamento opzionale
Sirius softstarter S0 38 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard, consentendo un avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS