pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW40282BB04 SOFTSTARTER S0 22KW 500V 24V AUS TERMI M - 3RW40282BB04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 38 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

121 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209695375

Codice prodotto

SIE3RW40282BB04

Cod. produttore

3RW40282BB04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

38 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

11 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

18.5 kW

Classe di intervento:

Altro

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    SIRIUS softstarter S0 38 A

    Softstarter SIRIUS 3RW40 per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 38 A
    • Potenza: 18,5 kW/400 V
    • Gamma di tensione: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
    • Temperatura operativa: 40 °C
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA, anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Protezione motore: Termistori disponibili per alcuni modelli
    • Modulo di collegamento opzionale: Montaggio sui interruttori automatici

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente
    • Assenza di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Facilità d'uso e assenza di manutenzione
    • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento nel quadro elettrico
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione dal surriscaldamento
    • Reset remoto integrato per una rapida soluzione dei guasti
    • Ventilatore opzionale per una struttura costruttiva ancora più compatta

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS