SIEMENS - SIE3RW40281BB14 SOFTSTARTER S0 18,5KW 400V, 110-230V AUS - 3RW40281BB14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 38 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
121 Kg CO₂-eq
EAN
4011209691780
Codice prodotto
SIE3RW40281BB14
Cod. produttore
3RW40281BB14
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
38 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...230 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...230 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
11 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
18.5 kW
Classe di intervento:
Altro
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...230 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Corrente nominale: 38 A
- Potenza: 18,5 kW / 400 V
- Tensione di alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
- Temperature operative: fino a 40 °C
- Bypass integrato: per una forma costruttiva compatta
- Omologazioni: IEC e UL/CSA, anche per applicazioni ATEX
- Disponibile per reti: fino a 690 V
- Moduli opzionali: per montaggio su interruttori automatici
- Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
- Minore ingombro e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per la protezione dal surriscaldamento e dal sovraccarico.
- Reset remoto integrato per eliminare rapidamente guasti.
- Ventilatore opzionale per una struttura ancora più compatta nel quadro elettrico.
SIRIUS softstarter S0 38 A
Softstarter SIRIUS 3RW40 per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, garantendo un'avviamento controllato e riducendo i picchi di corrente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS