SIEMENS - SIE3RW40271TB05 SOFTSTARTER S0 18,5KW 500V 24V AUS TERMI - 3RW40271TB05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 32 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 400...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
121 Kg CO₂-eq
EAN
4011209691742
Codice prodotto
SIE3RW40271TB05
Cod. produttore
3RW40271TB05
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
32 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
400...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
-99999 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
15 kW
Classe di intervento:
Altro
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
SIRIUS softstarter S0 32 A
Softstarter SIRIUS 3RW40 per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
- Max. corrente: 32 A
- Potenza: 18,5 kW/500 V
- Gamma di tensione: AC 400 ... 600 V
- Tensione di comando: AC/DC 24 V
- Morsetti a vite
- Protezione motore a termistore
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Disponibile per reti fino a 690 V
- Variante con tensione di alimentazione di comando di 24 V per 3RW30/40
- Modulo di collegamento opzionale per montaggio su interruttori automatici
- Ventilatore opzionale per struttura costruttiva compatta
Vantaggi per il cliente:
- Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Bypass integrato per forma costruttiva compatta e basso riscaldamento
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione da surriscaldamento e sovraccarico
- Reset remoto integrato per eliminazione rapida e semplice dei guasti
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


