SIEMENS - SIE3RW40271BB15 SOFTSTARTER S0 18,5KW 500V, 110-230V AUS - 3RW40271BB15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 32 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 400...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
121 Kg CO₂-eq
EAN
4011209691759
Codice prodotto
SIE3RW40271BB15
Cod. produttore
3RW40271BB15
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
32 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
400...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...230 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...230 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
15 kW
Classe di intervento:
Altro
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...230 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Corrente nominale:32 A
- Potenza: 18,5 kW / 500 V
- Temperatura operativa: 40 °C
- Tensione di rete: AC 400 ... 600 V
- Alimentazione di comando: AC/DC 110-230 V
- Funzione di bypass integrato per basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA, comprese applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Varianti disponibili: fino a 690 V e con diverse tensioni di alimentazione di comando
- Avviamento graduale riduce i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete
- Minore ingombro e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Protezione intelligente contro il surriscaldamento del softstarter e il sovraccarico del motore
- Reset remoto integrato per eliminare rapidamente i guasti
- Opzione di montaggio su interruttori automatici con modulo di collegamento opzionale
- Ventilatore opzionale per una struttura costruttiva ancora più compatta
SIRIUS Softstarter S0 32 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard, offrendo avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


