pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW40261BB15 SOFTSTARTER S0 15KW 500V, 110-230V AUS - 3RW40261BB15

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 25 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 400...600 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

121 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209691698

Codice prodotto

SIE3RW40261BB15

Cod. produttore

3RW40261BB15

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

25 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

400...600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...230 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...230 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

11 kW

Classe di intervento:

Altro

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...230 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    SIRIUS softstarter S0 25 A

    Il softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, riducendo picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 25 A
    • Potenza: 15 kW / 500 V
    • Tensione: AC 400 ... 600 V, AC/DC 110-230 V
    • Temperatura operativa: fino a 40 °C
    • Funzioni di protezione: monitora il surriscaldamento e il sovraccarico del motore
    • Affidabilità: omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex)
    • Compatibilità di rete: fino a 690 V con diverse tensioni di alimentazione di comando
    • Opzioni aggiuntive: modulo di collegamento per montaggio su interruttori automatici e ventilatore opzionale

    Vantaggi per il cliente:

    • Avviamento graduale che minimizza i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete
    • Manutenzione ridotta grazie all'assenza di parti mobili
    • Design compatto che permette un notevole risparmio di spazio e cablaggio
    • Facilità d'uso con reset remoto integrato per la gestione rapida dei guasti
    • Maggiore efficienza operativa e affidabilità nel funzionamento dei motori

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS