SIEMENS - SIE3RW40242BB15 SOFTSTARTER S0 7,5KW 500V 110-230V AUS M - 3RW40242BB15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 12.5 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 400...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
121 Kg CO₂-eq
EAN
4011209693982
Codice prodotto
SIE3RW40242BB15
Cod. produttore
3RW40242BB15
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
12.5 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
400...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...230 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...230 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
5.5 kW
Classe di intervento:
Altro
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...230 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
SIRIUS softstarter S0 12,5 A, 7,5 kW/500 V
Softstarter SIRIUS 3RW40 per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
- Corrente nominale: 12,5 A
- Potenza: 7,5 kW/500 V
- Temperatura: 40 °C
- Tensione di rete: AC 400 ... 600 V
- Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 110-230 V
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Applicazioni a rischio di esplosione: ATEX o IEC Ex
- Dimensioni: fino a 690 V con diverse tensioni di alimentazione di comando
Vantaggi per il cliente:
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico
- Risparmio di spazio e cablaggio rispetto a sistemi tradizionali
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento
- Funzioni di monitoraggio per protezione da surriscaldamento e sovraccarico
- Reset remoto integrato per rapida eliminazione dei guasti
- Modulo di collegamento opzionale per montaggio su interruttori automatici
- Ventilatore opzionale per struttura costruttiva più compatta
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


