pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW40241TB05 SOFTSTARTER S0 7,5KW 500V, 24V AUS TERMI - 3RW40241TB05

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 12.5 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 400...600 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

121 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209691612

Codice prodotto

SIE3RW40241TB05

Cod. produttore

3RW40241TB05

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

12.5 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

400...600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

5.5 kW

Classe di intervento:

Altro

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    SIRIUS softstarter S0 12,5 A, 7,5 kW/500 V

    Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard, consentendo un avviamento e un arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 12,5 A
    • Potenza: 7,5 kW / 500 V
    • Tensione di rete: AC 400 ... 600 V
    • Tensione di controllo: AC/DC 24 V
    • Temperatura di funzionamento: fino a 40 °C
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA, adatto per applicazioni ATEX o IEC Ex
    • Bypass integrato: per una forma costruttiva compatta e ridotto riscaldamento
    • Monitoraggio intelligente: per protezione da surriscaldamento e sovraccarico

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete.
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza.
    • Facilità d’uso con assenza di manutenzione necessaria.
    • Possibilità di reset remoto per risolvere rapidamente i guasti.
    • Opzioni di montaggio su interruttori automatici con modulo di collegamento opzionale.
    • Ventilatore opzionale per una struttura costruttiva ancora più compatta.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS