pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW40241BB14 SOFTSTARTER S0 5,5KW 400V, 110-230V AUS - 3RW40241BB14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 12.5 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

121 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209691582

Codice prodotto

SIE3RW40241BB14

Cod. produttore

3RW40241BB14

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

12.5 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...230 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...230 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

3 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

5.5 kW

Classe di intervento:

Altro

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...230 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    SIRIUS softstarter S0 12,5 A, 5,5 kW/400 V, 40 °C AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V morsetti a vite

    Softstarter SIRIUS 3RW40 per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, offre un'avviamento graduale e una significativa riduzione dei picchi di corrente.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 12,5 A
    • Potenza: 5,5 kW/400 V
    • Range di tensione: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
    • Temperature di funzionamento: fino a 40 °C
    • Bypass integrato: per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento
    • Protezione motore: tramite termistori per alcuni modelli
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA, applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Moduli di collegamento: per montaggio su interruttori automatici
    • Ventilatore opzionale: per una struttura costruttiva ancora più compatta

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione dal surriscaldamento e sovraccarico
    • Reset remoto integrato per eliminazione rapida e semplice dei guasti
    • Disponibilità di varianti con tensioni di alimentazione di comando da 24 V

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS