pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW40241BB05 SOFTSTARTER S0 7,5KW 500V, 24V AUS - 3RW40241BB05

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 12.5 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 400...600 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

121 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209691605

Codice prodotto

SIE3RW40241BB05

Cod. produttore

3RW40241BB05

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

12.5 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

400...600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

5.5 kW

Classe di intervento:

Altro

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Sirius softstarter S0 12,5 A, 7,5 kW/500 V

    Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase, migliorando l'efficienza operativa e riducendo i picchi di corrente.

    Dettaglitecnici:

    • Corrente nominale: 12,5 A
    • Potenza: 7,5 kW/500 V
    • Tensione di rete: AC 400 ... 600 V
    • Tensione di controllo: AC/DC 24 V
    • Bypass integrato per ridurre il riscaldamento
    • Funzionalità di monitoraggio contro il surriscaldamento e sovraccarico
    • Omologazioni internazionali, inclusi IEC e UL/CSA
    • Protezione motore a termistori disponibile per alcune varianti
    • Supporta applicazionia rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)

    Benefici per il cliente:

    • Avviamento e arresto graduali per proteggere i motori e il sistema elettrico
    • Riduzione significativa dello spazio e del cablaggio rispettoagli avviatori tradizionali
    • Assenza di manutenzione necessaria, garantendo un funzionamento più semplice
    • Reset remoto integrato per una rapida gestione dei guasti
    • Possibilità di limitare la corrente durante l'accelerazione a un valore massimo impostabile
    • Modularità del sistema per adattarsi facilmente a diverse applicazioni

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS