pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW30471BB14 SOFTSTARTER 400V 55KW AUS 110-220V - 3RW30471BB14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 106 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

154 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209719088

Codice prodotto

SIE3RW30471BB14

Cod. produttore

3RW30471BB14

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

106 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...230 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...230 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

30 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

55 kW

Classe di intervento:

Altro

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...230 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

no

    Softstarter SIRIUS S3 106 A

    Softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per avviamenti graduali di motori asincroni trifase, garantendo una riduzione dei picchi di corrente e maggiore efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Potenza nominale: 55 kW/400 V
    • Gamma di tensione: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
    • Temperatura operativa: 40 °C
    • Bypass integrato per riduzione del riscaldamento
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Disponibile per reti fino a 690 V
    • Varianti con tensione di alimentazione di comando di 24 V
    • Protezione motore a termistori per alcuni modelli

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione degli stress meccanici e del carico della rete durante l'avviamento
    • Significativo risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Facile integrazione con interruttori automatici grazie al modulo di collegamento opzionale
    • Sistema modulare SIRIUS sempre attuale e efficiente

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS