pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW30461BB04 SOFTSTARTER 400V 45KW AUS 24 V - 3RW30461BB04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

80 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

22 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 80 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

154 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209719019

Codice prodotto

SIE3RW30461BB04

Cod. produttore

3RW30461BB04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

80 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

22 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

45 kW

Classe di intervento:

Altro

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

no

    Softstarter SIRIUS S3 80 A

    Softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e evitando oscillazioni della tensione di rete.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Softstarter SIRIUS 3RW30
    • Potenza nominale: 45 kW/400 V
    • Corrente nominale: 80 A
    • Tensione di alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
    • Temperatura ambiente: fino a 40 °C
    • Bypass integrato: per una costruzione compatta e basso riscaldamento
    • Omologazioni: IEC, UL/CSA
    • Compatibilità: disponibile fino a 690 V con varie tensioni
    • Protezione motore: disponibile con termistori per modello specifico

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale dei motori che riduce il carico sulla rete di alimentazione.
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Variante con tensione di alimentazione di comando di 24 V disponibile per modelli specifici.
    • Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente, sempre attuale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS