SIEMENS - SIE3RW30381BB14 SOFTSTARTER 400V 37KW AUS 110-220V - 3RW30381BB14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 72 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
159 Kg CO₂-eq
EAN
4011209719316
Codice prodotto
SIE3RW30381BB14
Cod. produttore
3RW30381BB14
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
72 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...230 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...230 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
22 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
37 kW
Classe di intervento:
Altro
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...230 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
no
- Power Rating: 37 kW/400 V
- Voltage Range: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
- Temperature Rating: 40 °C
- Integrated Bypass: Ensures compact construction and low heating in the electrical cabinet
- International Approvals: IEC and UL/CSA certified
- Variants: Available for networks up to 690 V with various control voltage supply options
- Thermistors Protection: Available for specific models
- Gradual starting reduces current peaks and voltage fluctuations during startup.
- Relieves the electrical supply and mechanical load in the drive.
- Significant space and wiring savings compared to star-delta starters and frequency converters.
- No maintenance required ensures ease of use.
- Modular system allows for simple and efficient integration.
Softstarter SIRIUS S2 72 A
Softstarter SIRIUS 3RW30 is designed for standard applications with gradual starting of three-phase asynchronous motors, providing efficient control and space-saving advantages.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS