pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW30372BB14 SOFTSTARTER 400V 30KW AUS 110-220V MOLLA - 3RW30372BB14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 63 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

159 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209719354

Codice prodotto

SIE3RW30372BB14

Cod. produttore

3RW30372BB14

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

63 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...230 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...230 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

18.5 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

30 kW

Classe di intervento:

Altro

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...230 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

no

    Softstarter SIRIUS S2

    Il softstarter SIRIUS S2 è progettato per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase, riducendo picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 63 A
    • Potenza: 30 kW/400 V
    • Tensione di rete: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
    • Temperatura ambiente: 40 °C
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Bypass integrato: per una costruzione compatta e basso riscaldamento
    • Ampia gamma: disponibili fino a 690 V con diverse tensioni di alimentazione di comando
    • Protezione motore: disponibile con termistori per alcune varianti

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale che migliora l'affidabilità del sistema.
    • Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni di tensione durante l'avviamento.
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Modularità del sistema SIRIUS consente flessibilità nelle applicazioni.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS