SIEMENS - SIE3RW30372BB04 SOFTSTARTER 400V 30KW AUS 24V MOLLA - 3RW30372BB04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 63 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
159 Kg CO₂-eq
EAN
4011209719347
Codice prodotto
SIE3RW30372BB04
Cod. produttore
3RW30372BB04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
63 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
18.5 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
30 kW
Classe di intervento:
Altro
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
no
- Corrente nominale: 63 A
- Potenza: 30 kW a 400 V
- Intervallo di tensione: AC 200-480 V
- Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V
- Operabile fino a 690 V
- Connessioni: morsetti a molla e a vite
- Omologazioni: IEC, UL/CSA
- Varianti con protezione motore a termistori disponibili
- Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente
- Minimizza le oscillazioni nella tensione di rete
- Facilita il cablaggio e richiede meno spazio rispetto agli avviatori stella-triangolo
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Bypass integrato per una costruzione compatta e minor riscaldamento
- Sistema modulare sempre attuale e semplice da utilizzare
Softstarter SIRIUS S2 63 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per avviamenti graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e migliorando la stabilità della tensione di rete.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS