SIEMENS - SIE3RW30371BB14 SOFTSTARTER 400V 30KW AUS 110-220V - 3RW30371BB14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 63 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
159 Kg CO₂-eq
EAN
4011209719293
Codice prodotto
SIE3RW30371BB14
Cod. produttore
3RW30371BB14
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
63 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...230 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...230 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
18.5 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
30 kW
Classe di intervento:
Altro
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...230 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
no
- Modello: Softstarter SIRIUS 3RW30
- Current rating: 63 A
- Power: 30 kW / 400 V
- Temperature range: 40 °C
- Input voltage: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
- Integration: Bypass integrato
- International approvals: IEC e UL/CSA
- Protection: Protezione motore a termistori disponibile su alcune varianti
- Avviamentograduale che riduce il carico meccanico sull'azionamento.
- Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Sistema modulare SIRIUS che è semplice, efficiente e sempre attuale.
Softstarter SIRIUS S2 63 A
Il softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per avviamenti graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS