SIEMENS - SIE3RW30361BB14 SOFSTARTER 400V 22KW AUS110-220V - 3RW30361BB14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
45 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
11 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 45 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V - 11 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 22 kW
Funzione - Una direzione di rotazione
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
159 kg CO₂eq
EAN
4011209719279
Codice prodotto
SIE3RW30361BB14
Cod. produttore
3RW30361BB14
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
45 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
11 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
22 kW
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Con display:
no
Regolazione della coppia:
no
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
no
Classe di intervento:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP00