pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW30282BB14 SOFTSTARTER 400V 18,5KW AUS 110-220V C.C - 3RW30282BB14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 38 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

137 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209719545

Codice prodotto

SIE3RW30282BB14

Cod. produttore

3RW30282BB14

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

38 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...230 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...230 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

11 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

18.5 kW

Classe di intervento:

Altro

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...230 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

no

    Sirius softstarter S0 38 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e le oscillazioni di tensione di rete.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 38 A
    • Potenza: 18,5 kW / 400 V
    • Temperatura operativa: 40 °C
    • Tensioni di alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
    • Disponibilità: Fino a 690 V con diverse tensioni di alimentazione di comando
    • Protezione motore: Termistori disponibili per alcune varianti
    • Bypass integrato: Basso riscaldamento nel quadro elettrico

    Vantaggi per il cliente:

    • Riduzione significante dei picchi di corrente e delle oscillazioni di tensione di rete durante l'avviamento
    • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Sistema modulare semplice ed efficiente
    • Omologazioni internazionali, come IEC e UL/CSA

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS