SIEMENS - SIE3RW30281BB04 SOFT STARTER 400V 18,5KW 38A AUS24V - 3RW30281BB04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 38 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
137 Kg CO₂-eq
EAN
4011209719460
Codice prodotto
SIE3RW30281BB04
Cod. produttore
3RW30281BB04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
38 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
11 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
18.5 kW
Classe di intervento:
Altro
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
no
- Max current: 38 A
- Power: 18.5 kW/400 V
- Voltage range: AC 200-480 V
- Control voltage: AC/DC 24 V
- Operating temperature: 40 °C
- Integrated bypass for compact design
- Available for networks up to 690 V
- International approvals (e.g., IEC and UL/CSA)
- Variants with 24 V control voltage available
- Thermistor motor protection available for selected models
- Avviamento graduale che riduce ipicchi di corrente
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto adavviatori tradizionali
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Sistema modulare semplice ed efficiente
SIRIUS softstarter S0 38 A
Softstarter SIRIUS 3RW30 per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS