pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW30272BB14 SOFTSTARTER 400V 15KW AUS 110-220V MOLLA - 3RW30272BB14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 32 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

137 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209719521

Codice prodotto

SIE3RW30272BB14

Cod. produttore

3RW30272BB14

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

32 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...230 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...230 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

7.5 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

15 kW

Classe di intervento:

Altro

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...230 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

no

    SIRIUS Softstarter S0 32 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete.

    Dettagli tecnici:

    • Capacità: 32 A, 15 kW/400 V, 40 °C
    • Tensione di alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
    • Bypass integrato per una costruzione compatta
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Disponibile per reti fino a 690 V
    • Vasta gamma di potenza e tensioni di alimentazione
    • Opzioni di protezione motore a termistori

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente durantel'avviamento
    • Assenza di manutenzione, garantendo un funzionamento affidabile
    • Facilità d'uso con un sistema modulare semplice ed efficiente
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori tradizionali
    • Possibilità di montaggio su interruttori automatici con un modulo di collegamento opzionale

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS