SIEMENS - SIE3RW30272BB04 SOFTSTARTER 400V 15KW AUS 24V MOLLA - 3RW30272BB04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
32 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
7.5 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 32 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
137 Kg CO₂-eq
EAN
4011209719507
Codice prodotto
SIE3RW30272BB04
Cod. produttore
3RW30272BB04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
32 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
7.5 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
15 kW
Classe di intervento:
Altro
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
no
- Corrente nominale: 32 A
- Potenza: 15 kW/400 V
- Tensione di rete: AC 200-480 V
- Temperatura operativa: fino a 40 °C
- Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V
- Bypass integrato: per minore riscaldamento nel quadro elettrico
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Disponibile per reti fino a 690 V
- Protezione motore a termistori disponibile per alcune varianti
- Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni di tensione
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Sistema modulare SIRIUS - semplice, efficiente e sempre attuale
SIRIUS softstarter S0 32 A, 15 kW/400 V
Il softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e migliorando l'efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


