pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW30271BB14 SOFTSTARTER 400V 15KW AUS110-220V - 3RW30271BB14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 32 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

137 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209719453

Codice prodotto

SIE3RW30271BB14

Cod. produttore

3RW30271BB14

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

32 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...230 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...230 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

7.5 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

15 kW

Classe di intervento:

Altro

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...230 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

no

    SIRIUS softstarter S0 32 A, 15 kW/400 V

    Il Softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, garantendo prestazioni ottimali durante il processo di avviamento.

    Dettagli tecnici:

    • Potenza: 15 kW/400 V
    • Corrente: 32 A
    • Tensione di alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
    • Temperatura operativa: fino a 40 °C
    • Possibilità di rete fino a 690 V
    • Morsetti: a vite e molla
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
    • Integrazione del modulo di collegamento opzionale per interruttori automatici

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
    • Esclusione delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione con grande facilità d'uso
    • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e ridotto riscaldamento nel quadro elettrico
    • Protezione motore a termistori per alcune varianti
    • Sistema modulare semplice ed efficiente, sempre attuale

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS