SIEMENS - SIE3RW30262BB04 SOFTSTARTER 400V 11KW AUS24V MOLLA - 3RW30262BB04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 25 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
137 Kg CO₂-eq
EAN
4011209719484
Codice prodotto
SIE3RW30262BB04
Cod. produttore
3RW30262BB04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
25 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
5.5 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
11 kW
Classe di intervento:
Altro
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
no
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS