SIEMENS - SIE3RW30181BB14 SOFTSTARTER 400V 7,5KW 17,6A 110-230VAC/ - 3RW30181BB14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 17.6 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
4011209719668
Codice prodotto
SIE3RW30181BB14
Cod. produttore
3RW30181BB14
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
17.6 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...230 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...230 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
4 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
7.5 kW
Classe di intervento:
Altro
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...230 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
no
- Tensione di alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
- Corrente nominale: 17,6 A
- Potenza: 7,5 kW / 400 V
- Temperatura operativa: 40 °C
- Bypass integrato per forma costruttiva compatta
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Disponibile per reti fino a 690 V
- Varianti con tensione di alimentazione di comando di 24 V
- Protezione motore a termistori per alcuni modelli
- Avviamento graduale e riduzione dello stress meccanico sul motore
- Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Compatibilità con interruttori automatici, anche per varianti con contatti a molla
- Sistema modulare sempre attuale ed efficiente
Softstarter SIRIUS S00 17,6 A, 7,5 kW/400 V
Il softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS