pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW30181BB04 SOFT STARTER 400V 7,5KW 17,6A AUS 24VAC/ - 3RW30181BB04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

17.6 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

4 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 17.6 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209719651

Codice prodotto

SIE3RW30181BB04

Cod. produttore

3RW30181BB04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

17.6 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

4 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

7.5 kW

Classe di intervento:

Altro

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

no

    Softstarter SIRIUS S00

    Softstarter SIRIUS 3RW30 per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, offre avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 17,6 A
    • Potenza: 7,5 kW/400 V
    • Range di tensione: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
    • Temperatura ambiente: fino a 40 °C
    • Bypass integrato per bassa generazione di calore
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Disponibilità per reti fino a 690 V con tensioni di alimentazione diverse
    • Protezione motore a termistori disponibile per alcuni modelli

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Sgravio del carico della rete di alimentazione e meccanico nell'azionamento
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo econvertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Possibilità di montaggio su interruttori automatici con modulo di collegamento opzionale
    • Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS