SIEMENS - SIE3RW30172BB14 SOFTSTARTER 400V 5,5KW AUS 110-220 MOLLA - 3RW30172BB14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 12.5 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
4011209719736
Codice prodotto
SIE3RW30172BB14
Cod. produttore
3RW30172BB14
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
12.5 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...230 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...230 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
3 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
5.5 kW
Classe di intervento:
Altro
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...230 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
no
- Corrente nominale: 12,5 A
- Potenza: 5,5 kW/400 V
- Tensione di alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
- Temperatura difunzionamento: 40 °C
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Varianti di tensione di alimentazione di comando: fino a 690 V e 24 V per 3RW30/40
- Funzione di bypass: Include per una costruzione compatta
- Protezione motore: Termistori disponibili per alcune varianti
- Avviamento graduale che riduce il carico meccanico sull'impianto.
- Notevole risparmio di spazioe di cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
- Assenza di manutenzione e facilità d'uso.
- Installazione semplice grazie al modulo di collegamento opzionale.
- Sistemi modulari sempre attuali e efficienti.
Softstarter SIRIUS S00 12,5 A, 5,5 kW/400 V
Il softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS