SIEMENS - SIE3RW30161BB04 SOFTSTARTER 400V 4KW AUS 24V S00 - 3RW30161BB04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 9 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
4011209719613
Codice prodotto
SIE3RW30161BB04
Cod. produttore
3RW30161BB04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
9 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
2.2 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
4 kW
Classe di intervento:
Altro
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
no
- Potenza nominale: 4 kW/400 V
- Alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
- Temperatura di funzionamento: fino a 40 °C
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Bypass integrato: per bassa generazione di calore nel quadro elettrico
- Compatibilità: reti fino a 690 V
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V per varianti 3RW30/40
- Protezione motore: disponibile per alcuni modelli con termistori
- Riduzione delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
- Risparmio significativo di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Installazione semplice su interruttori automatici con modulo di collegamento opzionale.
- Efficienza migliorata nell'azionamento del motore e sgravio del carico della rete elettrica.
Softstarter SIRIUS S00 9 A, 4 kW/400 V
Softstarter SIRIUS 3RW30 per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, offre avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS