SIEMENS - SIE3RW30142BB14 SOFTSTARTER 400V 3KW AUS 110-220V MOLLA - 3RW30142BB14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 6.5 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
4011209719682
Codice prodotto
SIE3RW30142BB14
Cod. produttore
3RW30142BB14
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
6.5 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...230 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...230 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
1.5 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
3 kW
Classe di intervento:
Altro
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...230 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
no
- Modello: SIRIUS 3RW30
- Corrente nominale: 6,5 A
- Potenza: 3 kW/400 V
- Tensione di rete: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
- Temperatura ambiente: fino a 40 °C
- Bypass integrato: per basse temperature nel quadro elettrico
- Disponibilità: fino a 690 V con diverse tensioni di alimentazione di comando
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Riduzione degli oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento.
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Possibilità di montaggio sui interruttori automatici con modulo di collegamento opzionale.
- Semplice ed efficiente grazie al sistema modulare SIRIUS.
Softstarter SIRIUS S00 6,5 A, 3 kW/400 V
Softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e migliorando l’efficienza operativa.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS