SIEMENS - SIE3RW30142BB04 SOFTSTARTER 400V 3KW AUS 24V C. CL - 3RW30142BB04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 6.5 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
4011209719675
Codice prodotto
SIE3RW30142BB04
Cod. produttore
3RW30142BB04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
6.5 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
1.5 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
3 kW
Classe di intervento:
Altro
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
no
- Tensione nominale: 400 V, AC 200-480 V
- Corrente nominale: 6,5 A
- Potenza: 3 kW
- Temperatura di funzionamento: 40 °C
- Assenza di manutenzione
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Disponibile per reti fino a 690 V
- Varianti con tensione di alimentazione di comando di 24 V
- Protezione motore a termistori per alcuni modelli
- Avviamento graduale con esclusione di oscillazioni della tensione di rete
- Riduzione del carico meccanico nell'azionamento
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Facilità d'uso e installazione grazie al sistema modulare SIRIUS
- Efficienza energetica e basso riscaldamento nel quadro elettrico
Softstarter SIRIUS S00 6,5 A, 3 kW/400 V
Il Softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase, offrendo una riduzione dei picchi di corrente e una maggiore semplicità nell'uso.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS