pagina iniziale
nuovo

SIEMENS - SIE3RV29221CV1 BOB.M.415V-50HZ,480V-60HZ,2L ANT.VT - 3RV29221CV1

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RV29221CV1 BOB.M.415V-50HZ,480V-60HZ,2L ANT.VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Adatto per disgiuntore - sì

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209737396

Codice prodotto

SIE3RV29221CV1

Cod. produttore

3RV29221CV1

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Adatto per disgiuntore:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione:

0

Ritardato:

no

    Bobina di minima tensione AC 415 V/50 Hz, AC 480 V/60 Hz

    Il prodotto è una bobina di minima tensione progettata per interruttori automatici 3RV2, offrendo un contatto ausiliario anticipato 2NO con morsetti a vite.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: AC 415 V/50 Hz, AC 480 V/60 Hz
    • Contatto ausiliario: 2NO
    • Tipo di collegamento: morsetti a vite
    • Compatibilità: interruttori automatici 3RV2

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice da installare e utilizzare
    • Efficiente nel funzionamento e nel controllo della tensione
    • Parte di un sistema modulare SIRIUS sempre attuale

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS