SIEMENS - SIE3RV29221CP0 BOB.M.230V-50HZ,240V-60HZ,2L ANT.VT - 3RV29221CP0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Adatto per salvamotore - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209737372
Codice prodotto
SIE3RV29221CP0
Cod. produttore
3RV29221CP0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Adatto per salvamotore:
sì
Adatto per interruttore di carico:
no
Adatto per disgiuntore:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
240...240 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Numero contatti di commutazione:
0
Ritardato:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no
- Tensione di funzionamento: AC 230 V/50 Hz, AC 240 V/60 Hz
- Contatto ausiliario anticipato: 2NO
- Morsetti: a vite
- Compatibile con interruttori automatici 3RV2
- Semplice da installare e utilizzare
- Alta efficienza e affidabilità nel funzionamento
- Soluzione modulare che si adatta facilmente a diverse applicazioni
- Progetto sempre attuale che soddisfa le normative moderne
Bobina di minima tensione AC 230 V/50 Hz, AC 240 V/60 Hz
Il prodotto è una bobina di minima tensione progettata per interruttori automatici 3RV2, offrendo una soluzione semplice e modulare.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS