SIEMENS - SIE3RV29221CB0 BOB.M.24V-50HZ,2L ANT.VT - 3RV29221CB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4011209917842
Codice prodotto
SIE3RV29221CB0
Cod. produttore
3RV29221CB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
-99999...-99999 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Adatto per salvamotore:
sì
Adatto per interruttore di carico:
no
Adatto per disgiuntore:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
-99999...-99999 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Numero contatti di commutazione:
0
Ritardato:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no
- Tipo: Bobina di minima tensione AC
- Voltaggio: 24 V
- Frequenza: 50 Hz/60 Hz
- Contatto ausiliario: Anticipato2NO
- Collegamenti: Morsetti a vite
- Applicazione: Interruttori automatici 3RV2
- Semplicità di installazione grazie ai morsetti a vite.
- Efficienza operativa con tecnologia modulare.
- Adattabilità a diverse frequenze per applicazioni globali.
- Affidabilità nel controllo dei circuiti elettrici.
Bobina di minima tensione AC 24 V, 50 Hz/60 Hz con contatto ausiliario anticipato 2NO con morsetti a vite per interruttori automatici 3RV2
Il sistema modulare SIRIUS offre una soluzione semplice ed efficiente per il controllo dei circuiti con bobina di minima tensione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS