pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV29171E SUPP.3P ALIM.DX,X 2 INT.S00 E S0 - 3RV29171E

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice - no

  • Esecuzione come apparecchio da incasso - no

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

72 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209719118

Codice prodotto

SIE3RV29171E

Cod. produttore

3RV29171E

Produttore

SIE

Corrente nominale In:

63 A

Numero di poli:

3

Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice:

no

Esecuzione come apparecchio da incasso:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

    Sbarra collettrice trifase con alimentazione a destra per 2 interruttori automatici grandezze costruttive S00 e S0

    Il sistema modulare SIRIUS è progettato per offrire una soluzione semplice, efficiente e sempre attuale nel campo della distribuzione elettrica.

    Dettagli tecnici:

    • Trifase con alimentazione a destra
    • Compatibile con 2 interruttori automatici
    • Grandezze costruttive S00 e S0

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione e manutenzione
    • Modularità per adattarsi a diverse configurazioni
    • Elevata efficienza energetica e affidabilità operativa

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS