pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RV29024AV0 BOB.MIN.400V50HZ,440V60HZ C.O.S00-S0 - 3RV29024AV0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RV29024AV0 BOB.MIN.400V50HZ,440V60HZ C.O.S00-S0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 400...400 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 440...440 V

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209737624

Codice prodotto

SIE3RV29024AV0

Cod. produttore

3RV29024AV0

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

400...400 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

440...440 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

bobina di minima tensione AC 400 V/50 Hz, AC 440 V/60 Hz con attacco per capicorda ad occhiello per interruttori automatici 3RV2 Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.